4976124871528 室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 ニッペホームプロダクツ 07412767

メイン画像

4976124871528 室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 ニッペホームプロダクツ 07412767
4976124871528 室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用 ニッペホームプロダクツ 07412767

室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミスティグリーン
塗布面積(m2)約11
内容量1個注文コード07412767品番4976124871528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。

用途室内の壁用、天井などに。トラスコ品番690-1710ミスティグリーン主な用途室内カベ・天井塗布面積(m2)約11標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする