FY-24JG8/77 天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 07413736

天埋換気扇 本体・ルーバーセットFY-24JG8/77

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋め込み寸法・スイッチ・有効換気量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
埋め込み寸法(mm)
240角
スイッチ
FY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
129/139
注文コード
07413736
品番
FY-24JG8/77
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
埋め込み寸法(mm)
240角
スイッチ
FY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(本体)
樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)
0.15・0.15(m3/h)/0.16・0.16(m3/h)
適合パイプ呼び径
Φ100mm
定格消費電力(W)(50/60Hz)
18.5/22
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
129/139
注意
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする