曜日別特売
FY-17B7/94 天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 07413867

天埋換気扇 本体・ルーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07413867品番FY-17B7/94
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
注意
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする