曜日別特売

天埋換気扇 本体・ルーバーセット

天埋換気扇 本体・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇 本体・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇 本体・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇 本体・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇 本体・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)
適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製内容量1セット
注意
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07413508FY-24JK8/93240角FY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
26,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413569FY-24JG8/93240角FY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
28,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413596FY-24JG8V/93240角FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
32,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413623FY-24J8/93240角FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
25,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413657FY-17J8V/94177角FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
25,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413675FY-17J8/94177角FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
22,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413693FY-24JK8/77240角FY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
27,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413718FY-24JG8V/77240角FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
33,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413736FY-24JG8/77240角FY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
29,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413754FY-24J8V/77240角FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
30,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413779FY-24J8/77240角FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
26,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413797FY-17J8V/77177角FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
25,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413824FY-17J8/77177角FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
22,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413849FY-17B7V/94177角FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
25,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413867FY-17B7/94177角FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
22,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07413535FY-24JG8V/93240角FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07413535FY-24JG8V/9307413596FY-24JG8V/93FY-24JG8V/93 天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 07413596天埋換気扇 本体・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)1セット
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする