P-1914 真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン 07415951

P-1914 真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン 07415951
P-1914 真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン 07415951
P-1914 真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン 07415951

真鍮コネクター エコパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番126-1497
内容量1パック(4個)注文コード07415951品番P-1914
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

ボールチェインの連結金具です。
連結が容易に行えます。

用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個トラスコ品番126-1497材質本体:真ちゅう(C26080R)径(Φmm)適合玉:3RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンBB1030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする