曜日別特売
MHRH430R 3XR0.3X4 4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具) 07417475

代表画像

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナー半径R(mm)0.3刃径(Φmm)3注文コード07417475品番MHRH430R 3XR0.3X4
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。

用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番176-0119材質超微粒子超硬合金刃数4枚全長(mm)50刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3有効長(mm)8表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアスコーナー半径R(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする