曜日別特売
SHPR400 D0.2XR0.03X0.3 CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具) 07417859

メイン画像

CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.2
コーナー半径R(mm)0.03
刃長(mm)0.08
有効長(mm)0.3
内容量1個注文コード07417859品番SHPR400 D0.2XR0.03X0.3
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。

用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。トラスコ品番224-7468材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)0.08シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2有効長(mm)0.3表面処理なしねじれ角0コーナー半径R(mm)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする