メイン画像
NS(日進工具)
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ボール半径(mm)
R0.4
全長(mm)
35
注文コード
07417947
品番
MRBSH230SFXR0.4X2
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途
被削材:高硬度鋼。
トラスコ品番
224-7493
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
【首】15
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ボール半径(mm)
R0.4
首下長(mm)
0.76
ねじれ角
30