代表画像
OSG(オーエスジー)
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07419155
品番
W-HSCT-P 2X45X10
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番
114-4329
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
70
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
コーティング
WXLコーティング
大端径(Φmm)
10
先端径(Φmm)
2