オリエンタルモーター
インダクションモーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(kW)
0.04
0.09
減速比
18
36
90
全290種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07419938
品番
5IK40AW-18U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,450
電圧(V)
110/115
電源
単相
減速比
18
出力(W)
40
周波数(Hz)
60/60
電流(A)
0.68/0.67
シャフト
平行軸
コンデンサ容量(μF)
9
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90