曜日別特売

インダクションモーター KⅡシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(kW)
減速比5
内容量1台注文コード07420078品番5IK40AW-5U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,450
電圧(V)110/115電源単相減速比5出力(W)40周波数(Hz)60/60電流(A)0.68/0.67シャフト平行軸コンデンサ容量(μF)9モータータイプインダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする