曜日別特売
WJX09R2802SA25L WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアル 07420178

代表画像

WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番356-7795注文コード07420178品番WJX09R2802SA25L
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。
高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。
断続切削や高切り込み加工に最適

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
仕様クランプシステムトラスコ品番356-7795RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする