メイン画像
ニッペホームプロダクツ
さびチェンジ 1L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07420711
品番
4976124601934
参考基準価格(税別)
¥17,574
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
大容量タイプ。
用途
門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・
トラスコ品番
662-7275
色
乳白色(塗装後は黒く変化します)
主な用途
鉄部
塗布面積(m
2
)
約5
標準重ね塗り回数(回)
2回
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
特性
さび止め
塗り重ね可能時間(時間)
塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上
乾燥時間
約24時間