T2:チェスナットブラウン
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
T2:チェスナットブラウン
G2:アイビーグリーン
R2:ルージュローズ
T2:チェスナットブラウン
V2:ソリッドネイビー
タイヤサイズ
26インチ
24インチ
26インチ
適応身長(cm)
140~
139~
140~
全長(mm)
1865
1780
1865
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07420922
品番
FL635-T2
参考基準価格(税別)
¥140,909
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。
用途
通勤・通学・お買い物
全長(mm)
1865
色
T2:チェスナットブラウン
車体質量(kg)
22.7
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
140~
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません