代表画像
ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径D(Φmm)
65
100
65
75
取付高H(mm)
85
126
85
95
許容荷重(N)
300
500
300
400
許容荷重(daN)
30
50
30
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07420939
品番
ET-65RH-M12-35
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2944
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
85
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応