曜日別特売
ET-125URS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 07421045

代表画像

ET-125URS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 07421045
ET-125URS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 07421045
ET-125URS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 07421045

ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)125軸長L(mm)35注文コード07421045品番ET-125URS-M12-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

トラスコ品番364-0937材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)152ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする