8425J-12 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム) 07422111

代表画像

8425J-12 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム) 07422111
8425J-12 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム) 07422111

常温収縮チューブ/PST(EPDM製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)45.0±2
収縮後内径(Φmm)17.6以下
長さ(mm)220
内容量1個注文コード07422111品番8425J-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

火・熱源が不要です。
作業は簡単で仕上がりは均一です。
電気特性が優れています。
耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。

用途
CATV用ケーブル端末処理部に。
電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。
各種パイプ類のカップリングに。
トラスコ品番652-5471材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)220収縮前内径(Φmm)45.0±2適合径(Φmm)(最小値)18.6、(最大値)41.4収縮後内径(Φmm)17.6以下
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※チューブを切断して使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする