代表画像

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)25 注文コード07422181 品番GPH110GF 25X33 1P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。
リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

用途
金属や一般的なプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
トラスコ品番630-8268 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-30〜230 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)41 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性強力、耐久、耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする