曜日別特売
DHR237R3XR0.2X18 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具) 07422418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)6全長(mm)60刃長(mm)6注文コード07422418品番DHR237R3XR0.2X18
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。

用途被削材:銅、銅タングステン。トラスコ品番175-0599材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6角度(°)【首】12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする