曜日別特売

WZミニリップ長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は胸囲など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
119
注文コード
07422428
品番
9106-802-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

下半身まで涼しく気持ちいいダントツの快適さ、満足度がグッと詰まったファン付きツナギ服です。
強度のあるナイロン生地に裏PAコーティングを施し、風が全身くまなく巡回します。
腰部左右内側にはウエストサイズを自由に調整できるアジャスターゴム付きです。
袖口マジックテープ仕様で風の排出も調整可能です。
服表面に金属が出ない仕様で他の物をキズつけにくく、落下防止を考えた右胸外ポケット雨蓋マジックテープ仕様です。
オリジナル刻印入り四つ穴釦を採用しています。

用途
ワークウェア(ツナギ)。
色
Bウッド
胸囲(cm)
119
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
104
背丈(cm)
53
材質
ナイロン100%
サイズ
1
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
股上(cm)
28.5
裾幅(cm)
23
適応身長(cm)
165~170
袖口囲(cm)
23
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・釦・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。
※専用別売りDiVaiZファン・バッテリーは別途お買い求めください。ご使用の際にはご使用上の注意をお読みいただき正しくご使用ください。
※ご使用後、洗濯時には必ず電気部品(ファン・バッテリー・ケーブル等)を全て取り外し本体ウェアだけを洗濯してください。
※溶接等の火花が飛ぶ現場での作業には使用しないでください。ファンから火花等を吸い込み、やけどを負う恐れがあります。また、服に穴が開くとWINDZONEの性能が発揮できなくなります。
※絶対にファンに指を入れないでください。小さいお子様には特に注意してください。
※使用中に異常な高熱、異臭に気づいたらすぐに中止しケーブル類をはずしてください。着用したまま眠らないでください。また、着用していない時はスイッチを必ず切ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする