SNGU140812ANER-L WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130 三菱マテリアル 07423118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番671-5940
内容量1箱(10個)注文コード07423118品番SNGU140812ANER-L
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
仕様WSXインサート P級UPコート 材種 MP6130 COATトラスコ品番671-5940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする