オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
200
100
200
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07423298
品番
3IK15A-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
出力(kW)
0.015
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60
モーター取付角寸法(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07423298
3IK15A-SM
07438384
3IK15A-SW2M
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GN-Sギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)