48208 iペグハンマーNAGURI DAYTONA(デイトナ) 07426085

48208 iペグハンマーNAGURI DAYTONA(デイトナ) 07426085
48208 iペグハンマーNAGURI DAYTONA(デイトナ) 07426085
48208 iペグハンマーNAGURI DAYTONA(デイトナ) 07426085
48208 iペグハンマーNAGURI DAYTONA(デイトナ) 07426085
48208 iペグハンマーNAGURI DAYTONA(デイトナ) 07426085
48208 iペグハンマーNAGURI DAYTONA(デイトナ) 07426085

iペグハンマーNAGURI

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプブナ/スチール(ブラック)注文コード07426085品番48208
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。
ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。
そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。
ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。
芯材を兼ねたフック部により高い強度を保ちます。
コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。
ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。
フック部分にはストラップ穴を装備。
ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。
地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。
・重量:約550g

用途
ハンマヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落としたI型ヘッド。デッドスペースなく収納可能
ハンドル部分は握りやすい名栗加工を再現。
ハンマーが自立するヘッド形状により、地面立たせて置き忘れを防止
コンパクトながらペグ打ちに充分な重量バランス
ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで活躍
質量(g)約550タイプブナ/スチール(ブラック)素材ブナ材/スチール
注意
※ 汗や雨で滑る場合は、フック部分の穴に市販のひもを取り付けて、ストラップとして手首に通しご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 金槌の代わりからペク打ちまで

バランスが良く、思っていた以上に使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする