DFC09 VM25 1個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFC09 VM25 1個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426679
DFC09 VM25 1個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426679
DFC09 VM25 1個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426679

両面取りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材質微粒子超硬+TiAlN刃数1注文コード07426679品番DFC09 VM25 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。

刃数1セット内容両面取りカッター専用チップ(MT-SDM050204AM VM25)×1個、両面取りカッター(DFC09-S6-90L 1NT)×1本材質微粒子超硬+TiAlN寸法(mm)【最大C面量】表:2.3、裏:1.18精度M有効径(Φmm)最大8.7最小加工径(Φmm)表:6、裏:8刃先ホーニング最大外径(mm)9締付ねじMST-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする