※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1本寸法d(mm)12材質K10+TiCN寸法L(mm)78注文コード07428526品番MTMB1031-S12 SK10 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥19,490販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。