曜日別特売

コールドフィールストレッチワークジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
07431108
品番
3490-02-L
参考基準価格(税別)¥10,880販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ナイロン素材を多く使用したワークウェアです。
心地よい肌触りと動きやすさを兼ね備え、暑い時期でも快適に着用いただける仕様に仕上げています。
シンプルなデザインの中にもロゴプリントを施し、アイズフロンティアならではの個性を凝縮した一着です。

色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする