曜日別特売
CP1015 高周波交流電流プローブ CPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 80Hz~60MHz、最大連続電流 15App(5.3Arms)、最大パルス電流 250A、確度 ≦ 3%、電流伝送比 100mV/A、立ち上がり時間 ≦ 5.83ns CYBERTEK(サイバーテック) 07434030

高周波交流電流プローブ CPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 80Hz~60MHz、最大連続電流 15App(5.3Arms)、最大パルス電流 250A、確度 ≦ 3%、電流伝送比 100mV/A、立ち上がり時間 ≦ 5.83nsCP1015

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07434030
品番
CP1015
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・帯域幅 80Hz~60MHz
・測定電流:最大15App
・プッシュプル式オープンクランプ方式
・パッシブ型電流プローブ

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする