曜日別特売
CSD01M20 超広帯域同軸シャント CSDシリーズ|最大連続電力 2W/3W、抵抗温度係数(/℃) ±40ppm、本体質量 15g/18g/20g ヤマト科学 07434170

CSD01M20 超広帯域同軸シャント CSDシリーズ|最大連続電力 2W/3W、抵抗温度係数(/℃) ±40ppm、本体質量 15g/18g/20g ヤマト科学 07434170
CSD01M20 超広帯域同軸シャント CSDシリーズ|最大連続電力 2W/3W、抵抗温度係数(/℃) ±40ppm、本体質量 15g/18g/20g ヤマト科学 07434170

超広帯域同軸シャント CSDシリーズ|最大連続電力 2W/3W、抵抗温度係数(/℃) ±40ppm、本体質量 15g/18g/20g

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07434170
品番
CSD01M20
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

業界初の超広帯域技術「Ultrafast Current Shunt (UFCS)」を採用、最大帯域幅2GHz
・業界初の、高信頼性を誇るシングルナット固定ボルト型構造
・0.005Ω~0.2Ωの幅広い抵抗値から選択可能
・高周波挿入損失なし
・ボルト型同軸シャントはPCB上の占有面積が小さい
・SiCおよびGaN半導体の電流測定に適しています

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする