曜日別特売
CP9122LA AC高周波フレキシブル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10、代表確度(中心位置) 2%/1% ヤマト科学 07434502

AC高周波フレキシブル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10、代表確度(中心位置) 2%/1%

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07434502
品番
CP9122LA
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・帯域幅は最大30MHz、標準精度は2%
・測定可能な最大電流は3000kA
・コイルの耐熱温度は最大150℃(D2Aリング)
・挿入インピーダンスおよび挿入損失は実質的にゼロ
・柔軟な電流コイルにより、極めて狭いスペースでも容易に配置可能
・CPX9000AシリーズはUSB通信機能を備え、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする