曜日別特売
DPX6150D 高電圧差動プローブ DPXシリーズ|確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下)、±2%(フルスケールの80%以上) CYBERTEK(サイバーテック) 07434511

高電圧差動プローブ DPXシリーズ|確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下)、±2%(フルスケールの80%以上)DPX6150D

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07434511
品番
DPX6150D
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・業界トップクラスの広帯域幅500MHz、7000Vpkを実現した高周波・高電圧差動プローブ
・業界トップクラスの高安定性・高コモンモード除去比技術
・業界トップクラスの低歪み波形測定技術
・全シリーズ(最高7000V)が、国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得
・豊富な測定範囲から選択可能
・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする