曜日別特売
DPX6020B 高周波・低電圧差動プローブ DPXシリーズ|帯域幅(-3 dB) 1 GHz、立ち上がり時間 ≦350 ps、確度(読み値の%) ±1%、減衰比 10:1/20:1/50:1 CYBERTEK(サイバーテック) 07434590

高周波・低電圧差動プローブ DPXシリーズ|帯域幅(-3 dB) 1 GHz、立ち上がり時間 ≦350 ps、確度(読み値の%) ±1%、減衰比 10:1/20:1/50:1DPX6020B

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07434590
品番
DPX6020B
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・帯域幅1GHzまでの低電圧差動プローブ
・最大測定電圧 60Vpk
・低歪み波形測定技術
・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする