曜日別特売
TF1000D デュアルパルス試験デモ装置 TFシリーズ|空芯インダクタ L = 0.1 mH、高電圧DC電源 50 V~700 V(50 V刻み、最大700 V)、ダブルパルス時間初期値 5 μs / 2 μs / 2 μs ヤマト科学 07435028

デュアルパルス試験デモ装置 TFシリーズ|空芯インダクタ L = 0.1 mH、高電圧DC電源 50 V~700 V(50 V刻み、最大700 V)、ダブルパルス時間初期値 5 μs / 2 μs / 2 μs

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07435028
品番
TF1000D
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・業界初の高度に統合されたポータブル型デュアルパルス試験装置。CNC制御の高電圧源とパルス発生器を内蔵
・ハーフブリッジ回路構造の空芯インダクタの接続方法をソフトウェアで制御可能
・視覚的なUIによるソフトウェア制御および設定画面
・各種電流・電圧プローブ用の接続ポートを統合
・測定電流用のボルト型同軸分流器を内蔵
・最大パルス電圧700V、最大パルス電流35A
・スイッチング速度は最大500V/15ns
・低スプリアスインダクタンスの回路設計により、スイッチング波形の振動が小さい

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする