曜日別特売
PS202 電流センサ用電源 PSシリーズ|動作温度 -20~+70℃、入力電圧範囲 12V/90~264VAC、出力電圧範囲 ±15V、出力電流範囲 チャンネルあたり最大1.5A、周波数 DC/47~63Hz CYBERTEK(サイバーテック) 07435640

PS202 電流センサ用電源 PSシリーズ|動作温度 -20~+70℃、入力電圧範囲 12V/90~264VAC、出力電圧範囲 ±15V、出力電流範囲 チャンネルあたり最大1.5A、周波数 DC/47~63Hz CYBERTEK(サイバーテック) 07435640
PS202 電流センサ用電源 PSシリーズ|動作温度 -20~+70℃、入力電圧範囲 12V/90~264VAC、出力電圧範囲 ±15V、出力電流範囲 チャンネルあたり最大1.5A、周波数 DC/47~63Hz CYBERTEK(サイバーテック) 07435640

電流センサ用電源 PSシリーズ|動作温度 -20~+70℃、入力電圧範囲 12V/90~264VAC、出力電圧範囲 ±15V、出力電流範囲 チャンネルあたり最大1.5A、周波数 DC/47~63HzPS202

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07435640
品番
PS202
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

PSシリーズ電流センサ用電源は、CYBERTEKのCTAシリーズ高精度電流センサに対応した電源です。LEMOコネクタを採用し、±15Vを出力します。PS201は1チャンネル、PS202は2チャンネル、PS204は4チャンネル、PS208は8チャンネルです。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする