曜日別特売
CSE050M10 超広帯域同軸シャント CSEシリーズ|抵抗値 0.005Ω/0.01Ω/0.05Ω、帯域幅(-3 dB) 1.5GHz/1GHz、立ち上がり時間 233ps以下/350ps以下 CYBERTEK(サイバーテック) 07435789

超広帯域同軸シャント CSEシリーズ|抵抗値 0.005Ω/0.01Ω/0.05Ω、帯域幅(-3 dB) 1.5GHz/1GHz、立ち上がり時間 233ps以下/350ps以下CSE050M10

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07435789
品番
CSE050M10
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

・広い帯域幅:最大帯域幅1.5GHz
・高周波での挿入損失なし
・信頼性の高いボルト固定式構造
・0.005Ω~0.05Ωの3種類の抵抗値から選択可能
・最大20ジュールの過渡エネルギーに耐え、大電流測定に適しています
・SiCおよびGaN半導体の電流測定に適しています

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする