曜日別特売
HDP6153A 高電圧差動プローブ HDPシリーズ|帯域幅 DC~100 MHz、立ち上がり時間 ≦3.5 ns、確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下) ±2%(フルスケールの80%以上)、レンジ選択(減衰比) 200× / 2000× CYBERTEK(サイバーテック) 07440522

高電圧差動プローブ HDPシリーズ|帯域幅 DC~100 MHz、立ち上がり時間 ≦3.5 ns、確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下) ±2%(フルスケールの80%以上)、レンジ選択(減衰比) 200× / 2000×HDP6153A

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07440522
品番
HDP6153A
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

・広帯域幅100MHz、最大電圧15000V
・低歪み波形測定技術
・高安定・高CMRR技術
・国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得
・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする