曜日別特売

AC/DC電流プローブTCP8000シリーズ(測定レンジ5A~1000A、帯域幅2MHz~120MHz、最大1400Apk、確度±0.5~1%、クランプ式電流測定対応)TCP8301

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07440759
品番
TCP8301
参考基準価格(税別)¥960,000販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
¥959,800

・高精度測定(0.5%)
・最大帯域幅 120MHz
・高性能電流センサー技術、極めて低い波形歪み率
・極めて高い電磁干渉耐性
・極めて低い基本ノイズ、極めて小さい挿入インピーダンス
・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類4点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする