曜日別特売
HCPX8070 AC/DC電流プローブHCPX8000シリーズ(測定レンジ5A~500A、帯域幅5MHz~120MHz、最大750Apk、確度±1%、クランプ式電流測定対応) CYBERTEK(サイバーテック) 07440908

AC/DC電流プローブHCPX8000シリーズ(測定レンジ5A~500A、帯域幅5MHz~120MHz、最大750Apk、確度±1%、クランプ式電流測定対応)HCPX8070

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品は11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07440908
品番
HCPX8070
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
¥409,800

・業界をリードする高性能電流センサー。帯域幅は最大120MHzに達し、世界トップレベルを実現
・業界をリードする高周波電流センシング技術により、波形歪みが極めて低い
・業界をリードする耐電磁干渉性能
・業界トップクラスの極めて低い挿入損失
・高精度・高安定性、精度は最大1%
・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類4点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする