伸興電線
2対カッド形PE屋内線 0.5mmX2P
2QPE0.5X2PX200M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07448617
品番
2QPE0.5X2PX200M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです。
絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています。
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
用途
電話装置の配線用。屋内端子函または保安器などからローゼット端子間の屋内配線用。
トラスコ品番
607-9834
色
グレー
全長(m)
200
芯数
4
外径(mm)
3.5
絶縁体厚さ(mm)
0.15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表