曜日別特売

アッテネーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07450148
品番
AT3L2CS
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ信号を適切な信号レベルに減衰させるアッテネーターです。
通電容量:DC15V・0.5A以下またはAC30V・0.5A以下。
Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。
本製品は、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする