代表画像
ヘルメチック
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
683-9894
注文コード
07450820
品番
OMEGA100W320
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
仕様
高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード
トラスコ品番
683-9894
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
320g
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆