曜日別特売
TMFN 23-30 インパクトスパナ TMFN SKF(日本エスケイエフ) 07450926

メイン画像

TMFN 23-30 インパクトスパナ TMFN SKF(日本エスケイエフ) 07450926
TMFN 23-30 インパクトスパナ TMFN SKF(日本エスケイエフ) 07450926

インパクトスパナ TMFN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード07450926品番TMFN 23-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大型ロックナットに効果的に衝撃を与えることが出来るスパナです。
SKFインパクトスパナは、特に大型軸受をテーパー座にドライブアップした後、大型ロックナットを安全に締付けたり緩めたりするために設計されています。
シャフトやナットの損傷を防ぐことができます。
安全で使い勝手が良い。
ナットに効果的に衝撃を与えます。
特別広く設計されたインパクト面。

用途大型ロックナットの取付け・取外しに。トラスコ品番564-0233全長(mm)319商品構成単品ピン径(Φmm)幅23×長さ11.5×深さ4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする