※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)52
52
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
12
13
14
15
16
17
18
19
20
内容量1本注文コード07452290品番HIM TL 52
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。
ホールソーでは業界初。
新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。