AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686
AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686
AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686
AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686
AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686
AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686
AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686
AX2R-018N-BSNN アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ CKD 07455686

アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台最大出力トルク(N・m)18仕様●駆動用ドライバ種類:AXD-S●取付ベース:取付ベース付●出力軸の振れ(mm):0.03注文コード07455686品番AX2R-018N-BSNN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥354,750
販売価格(税別)
322,500

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。
小径コンパクト設計のため、省スペースに最適です。軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な最速シリーズです。
耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。
便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。
豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。
新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。

用途
ピックアンドプレース(P&P)に
組立機に
仕様●駆動用ドライバ種類:AXD-S●取付ベース:取付ベース付●出力軸の振れ(mm):0.03質量(kg)8.8電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相最大出力トルク(N・m)18分解能(P/rev)540672/2097152回転速度(min-1[r.p.m])最高:300使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0091、許容負荷:0.5トルク(N・m)出力軸摩擦:0.7使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80出力トルク(N・m)連続:6絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.03耐電圧(V)AC1500 1分間荷重(N)許容アキシャル:1000許容モーメント荷重(N・m)40
注意
※本体のみの形番です。動作にはドライバやケーブルが必要です。
※分解能2097152P/rev条件では最高回転速度は140rpm以下の速度でお使いください。
※分解能は、出荷状態は540672P/revです。PCソフトにて分解能2097152P/revに切り替えが可能です。
※単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、メーカーへお問い合わせください。
※アクチュエータ本体の引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。
※取付ベース付”BS”オプションを選択された場合、下面の位置決めピン穴は使用できません。表面処理は無電解ニッケルめっき処理となります。
※位置決めピン穴は表面処理無しとなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする