RS23-0658SF REFILL BOTTLE(リフィル ボトル) ダルトン 07457269

RS23-0658SF REFILL BOTTLE(リフィル ボトル) ダルトン 07457269
RS23-0658SF REFILL BOTTLE(リフィル ボトル) ダルトン 07457269

REFILL BOTTLE(リフィル ボトル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個タイプ【SNOWY FORESTの香り】雪の日の朝。静かに幸福感を噛み締める様な優しい香り。誰もが好きになれる主張しすぎない香りは、普段ディフューザーに馴染みのない方でも扱いやすいです。注文コード07457269品番RS23-0658SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

オンザロックスディフューザー専用リフィルボトル

用途「オンザロックスディフューザー」専用リフィルボトル材質オイル/香料・溶剤、容器/ガラス容量(mL)45タイプ【SNOWY FORESTの香り】雪の日の朝。静かに幸福感を噛み締める様な優しい香り。誰もが好きになれる主張しすぎない香りは、普段ディフューザーに馴染みのない方でも扱いやすいです。高さH×直径(mm×Φmm)102×42危険物の類別非危険物
注意
※本製品はお酒ではありません。誤って飲まないように注意して下さい。
※メーカー製品、MODEL NO.RS23-0577オンザロックスディフューザーの専用リフィルです。香りがなくなってきた際に、本製品を適量足して香りをお楽しみ下さい。
※本製品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って廃棄して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする