曜日別特売
NB-0602S/GY BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット) ダルトン 07458005

NB-0602S/GY BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット) ダルトン 07458005
NB-0602S/GY BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット) ダルトン 07458005
NB-0602S/GY BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット) ダルトン 07458005
NB-0602S/GY BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット) ダルトン 07458005

BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07458005品番NB-0602S/GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

どことなくビンテージ感のあるカラーリングに縦長の形状が特徴的なポット。
普段はあまり見ることのない縁の裏側に、さり気なくBOTANYのロゴとメッセージを添えました。
単体使用はもちろん、サイズ違いで揃えたり、カラー違いでポットとソーサーの組み合わせを愉しんだり。インテリアにもスッと溶け込みます。ポットを愉しみ、植物を愉しむ。そんな空間作りを。

用途ガーデニング用品付属品受け皿材質セラミックグレーサイズ(号)4.5高さH×直径(mm×Φmm)164×146
注意
※本製品はハンドメイドのため、形・サイズ・質感等に個体差があります。
※ご使用前に破損や水漏れがないかご確認下さい。
※表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。また、釉薬のかかり方によって色ムラや釉薬跡がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※汚れた際は柔らかい布等で洗浄し、風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※本製品の使用用途以外でのご使用はお避け下さい。
※【号数について】製品の最大直径を基にした表記となります。目安としてご参考ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする