曜日別特売
S215-15CL GLASS BOWL "MARGUERITE"(ガラスボウル"マルグリット") ダルトン 07458450

GLASS BOWL "MARGUERITE"(ガラスボウル"マルグリット")

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード07458450品番S215-15CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650

マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のガラスボウル。
厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。
花言葉は"真実の愛"だそうです。

用途フルーツやシャーベットなど材質ガラス容量(mL)190タイプGLASS BOWL対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン直径×高さ(mm)75×95
注意
※本製品はハンドメイドの為、大きさ・重量・柄等に多少の個体差があり、混入物や若干の歪みが生じる場合もございます。予めご了承下さい。
※火の側に置かないで下さい。
※本製品は耐熱ガラスではございません。
※たわし又は磨き粉等で磨きますと表面にキズが付く恐れがあります。
※汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
※洗浄後は風通しの良い場所で乾かして下さい。
※使用中、ヒビ・カケ等が生じた際は直ちにご使用をお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする