曜日別特売

X1 Pro 470 (Ryz AI9 HX470/32/1T/W11P)X1 Pro-470(32+1TB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07460192
品番
X1 Pro-470(32+1TB)
販売価格(税込)¥338,938
販売価格(税別)
¥308,125

AI X1 Pro-470は、最新の次世代アーキテクチャを結集した、ミニPC市場における最高峰クラスのフラッグシップ「AI PC」です。最大の特徴は、12コア24スレッドの超高性能CPU「Ryzen AI 9 HX 470」と、現行の内蔵グラフィックスで最高峰の「Radeon 890M」を搭載している点です。最大55 TOPSの強力なAI専用チップ(NPU)を内蔵し、大容量32GBメモリと1TB SSDの構成により、ローカルでのAI生成や高度な動画編集、3Dゲームを別次元の快適さで処理します。拡張性と接続性も極めて高く、このサイズながらM.2 SSDスロットを3基備えるほか、2つのUSB4ポートや外付けグラボを爆速で繋げる「OCuLinkポート」を搭載し、最大4画面の8K出力に対応します。さらに、Windows Hello対応の指紋認証センサーを備え、135Wの電源を本体に内蔵しているため、デスク周りの配線を美しくすっきりと保てます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする