PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218

 

PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218
PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218
PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218
PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218
PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218
PT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218

タイマー付きコンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07460218品番PT26BK
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一度セットすれば毎日繰り返します。
15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。
ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。
ショートしないトラッキング防止プラグ
通電ランプ付き

用途
使用できる電気器具
ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など
モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間
注意
※エアコン・クーラーには使用できません。
※リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
※メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
※本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする