31.5型の大画面に4K UHD(3840×2160)解像度を備えた、カラーマネージメント対応のOLED(有機EL)モニター。ColorEdgeシリーズで初めてOLED(QD-OLED)パネルを採用し、HDR表示にも対応。OLEDならではの高輝度・高コントラスト性能により、ピーク時1000cd/m2・全画面白300cd/m2の高輝度、150万:1の高コントラスト比を実現。高輝度のハイライトと深い黒の両方を高精度に再現。さらに、新規開発したEIZO独自の表示制御技術によって輝度を最適に制御し、信頼性の高い色再現と階調表現を実現することで、HDR映像制作をはじめ、多様な制作ワークフローにおける正確な映像確認を支援する。