メイン画像
旭産業
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
07460489
品番
AS221-MG120
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
丸型タイプで本体が特色ある青色になっております。
工場内での分別管理に最適
トラスコ品番
571-5912
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1060
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:なし
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×1060
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します